THREELINE ITALIA SRL - EHTASR0-DLB205 ACC. SUPERF. ROT. BIANCO ALLUM. DLB28-35 - ASR0-DLB205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8436572486430
Artikelnummer
EHTASR0-DLB205
Herstellernummer
ASR0-DLB205
Hersteller
EHT
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
180 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
240 mm
Accessorio superf. rot. bianco allum. DLB28-35-40


