THREELINE ITALIA SRL - EHTASKL40 ACC. SKL SUPERF. ECO, PER 1685MM, 2 PZZ - ASKL40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - grau
Länge - 57 mm
Breite - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077690449
Artikelnummer
EHTASKL40
Herstellernummer
ASKL40
Hersteller
EHT
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
grau
Länge:
57 mm
Breite:
2 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
15 mm
Transparent:
nein
Accessorio SKL superf. eco, per 1685mm, 2 pzz


