Startseite

THREELINE ITALIA SRL - EHTASKL32 ACCESSORIO SKL SOSP. ECO, PER 1405MM, 2 - ASKL32

KopierenKopieren
THREELINE ITALIA SRL - EHTASKL32 ACCESSORIO SKL SOSP. ECO, PER 1405MM, 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit dekorativem Ende

  • Art des Endanschlusses - Abhängeseil

  • Kabeldurchmesser - 1.5 mm

  • Kabelmaterial - rostfreier Stahl

  • Material Sperrvorrichtung/Spanner - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006494238

Artikelnummer

EHTASKL32

Herstellernummer

ASKL32

Hersteller

EHT

Endbefestigung:

mit dekorativem Ende

Art des Endanschlusses:

Abhängeseil

Kabeldurchmesser:

1.5 mm

Kabelmaterial:

rostfreier Stahl

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

rostfreier Stahl

Mit dekorativer Verkleidung:

nein

Farbe:

grau

Art der Entriegelung:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Accessorio SKL sosp. Eco, per 1405mm, 2 pzz