THREELINE ITALIA SRL - EHTASKL30 ACC. SKL SUPERF. ECO, PER 1405MM, 2 PZZ - ASKL30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - grau
Länge - 57 mm
Breite - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
2000006494221
Artikelnummer
EHTASKL30
Herstellernummer
ASKL30
Hersteller
EHT
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
grau
Länge:
57 mm
Breite:
2 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
15 mm
Transparent:
nein
Accessorio SKL superf. Eco, per 1405mm, 2 pzz


