Startseite

THREELINE ITALIA SRL - EHTASKL22 ACC. SKL SOSP. ECO, PER 1125MM, 2 PZZ - ASKL22

KopierenKopieren
THREELINE ITALIA SRL - EHTASKL22 ACC. SKL SOSP. ECO, PER 1125MM, 2 PZZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit dekorativem Ende

  • Art des Endanschlusses - Abhängeseil

  • Kabeldurchmesser - 1.5 mm

  • Kabelmaterial - rostfreier Stahl

  • Material Sperrvorrichtung/Spanner - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077690494

Artikelnummer

EHTASKL22

Herstellernummer

ASKL22

Hersteller

EHT

Endbefestigung:

mit dekorativem Ende

Art des Endanschlusses:

Abhängeseil

Kabeldurchmesser:

1.5 mm

Kabelmaterial:

rostfreier Stahl

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

rostfreier Stahl

Mit dekorativer Verkleidung:

nein

Farbe:

grau

Art der Entriegelung:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Accessorio SKL sosp. eco, per 1125mm, 2 pzz