Startseite

THREELINE ITALIA SRL - EHTAR2-DLB150 ANELLO ROTONDO NERO IN PC PER DLB20 - AR2-DLB150

KopierenKopieren
THREELINE ITALIA SRL - EHTAR2-DLB150 ANELLO ROTONDO NERO IN PC PER DLB20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8436572486379

Artikelnummer

EHTAR2-DLB150

Herstellernummer

AR2-DLB150

Hersteller

EHT

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

6 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

174 mm

Anello rotondo nero in PC per DLB20