THREELINE ITALIA SRL - EHTAPF5001 ACC. SOSPENSIONE. CAVO ACCIAIO 1M - APF5001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Schnellklickhaken
Art des Endanschlusses - sonstige
Kabeldurchmesser - 1.5 mm
Kabelmaterial - Stahl
Kabellänge - 1 m
Packung
1 ST
EAN
2000005541216
Artikelnummer
EHTAPF5001
Herstellernummer
APF5001
Hersteller
EHT
Endbefestigung:
mit Schnellklickhaken
Art des Endanschlusses:
sonstige
Kabeldurchmesser:
1.5 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Kabellänge:
1 m
Mit dekorativer Verkleidung:
ja
Farbe:
grau
Art der Entriegelung:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt


