Startseite

THREELINE ITALIA SRL - EHTAMPPAR56RC AMPLIFICATORE SPECIALE PER CTRPAR56RC - AMPPAR56RC

KopierenKopieren
THREELINE ITALIA SRL - EHTAMPPAR56RC AMPLIFICATORE SPECIALE PER CTRPAR56RC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Signalverstärker

  • Tiefe - 24 mm

  • Art der Steuerung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art der Spannungsversorgung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8436049262307

Artikelnummer

EHTAMPPAR56RC

Herstellernummer

AMPPAR56RC

Hersteller

EHT

Ausführung:

Signalverstärker

Tiefe:

24 mm

Art der Steuerung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Art der Spannungsversorgung:

AC

Breite:

104 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Höhe:

64 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Mit Montageplatte:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

Amplificatore speciale per CTRPAR56RC