THREELINE ITALIA SRL - EHTAMPLEDW AMPLIFICATORE 1 CANALE STRIP LED MONOCOL - AMPLEDW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Signalverstärker
Tiefe - 30 mm
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - DC
Packung
1 ST
EAN
8436572484238
Artikelnummer
EHTAMPLEDW
Herstellernummer
AMPLEDW
Hersteller
EHT
Ausführung:
Signalverstärker
Tiefe:
30 mm
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
DC
Breite:
176 mm
Bedienung über Bluetooth:
nein
Höhe:
46 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Mit Montageplatte:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Leistungsaufnahme:
240 W


