THREELINE ITALIA SRL - EHTAML2-LNA CORNICE MEZZA LUNA NERA PER LNA - AML2-LNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Höhe - 65 mm
Packung
1 ST
EAN
8437009701959
Artikelnummer
EHTAML2-LNA
Herstellernummer
AML2-LNA
Hersteller
EHT
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
65 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
300 mm
Cornice Mezza Luna Nera per LNA


