Startseite

THREELINE ITALIA SRL - EHTAM2-LNA CORNICE NERA PER LNA - AM2-LNA

KopierenKopieren
THREELINE ITALIA SRL - EHTAM2-LNA CORNICE NERA PER LNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8437009701942

Artikelnummer

EHTAM2-LNA

Herstellernummer

AM2-LNA

Hersteller

EHT

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

65 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

300 mm

Cornice Nera per LNA