Startseite

THREELINE ITALIA SRL - EHTALITLR1690BN ACCESSORIO PER LUCE INDIRETTA TLR 1690MM - ALITLR1690BN

KopierenKopieren
THREELINE ITALIA SRL - EHTALITLR1690BN ACCESSORIO PER LUCE INDIRETTA TLR 1690MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 690 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 9.6 W

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001294680

Artikelnummer

EHTALITLR1690BN

Herstellernummer

ALITLR1690BN

Hersteller

EHT

Lichtstrom je Meter:

690 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

9.6 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

Breite:

8 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

20

Geeignet für Dimmer:

ja

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lampenleistung je Fuß:

9.6 W

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Anschlussart:

löten

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Höhe/Tiefe:

2 mm

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

30 %

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Polzahl:

2

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Max. Systemleistung:

48 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

72 lm/W

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Mit Schutzabdeckung:

nein

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Accessorio per luce indiretta TLR 1690mm BN