THREELINE ITALIA SRL - EHTAES90TLRBL ACCESSORIO STAFFA TLR 90 1 PIEGA BIANCO - AES90TLRBL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 70.5 mm
Breite - 3 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
2000001294611
Artikelnummer
EHTAES90TLRBL
Herstellernummer
AES90TLRBL
Hersteller
EHT
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
70.5 mm
Breite:
3 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
46 mm
Transparent:
nein
Accessorio a staffa ang. 90?, 1 piega, per TLR Bianco


