THREELINE ITALIA SRL - EHTACNPAR56S ACC. CHIUSURA NICCHIA CON ADATTATORE PAR - ACNPAR56S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
2000004501723
Artikelnummer
EHTACNPAR56S
Herstellernummer
ACNPAR56S
Hersteller
EHT
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
57 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
289 mm
Accessorio chiusura nicchia con adattatore PAR56S


