Startseite

THREELINE ITALIA SRL - EHTAAPAR56S ANELLO ADATTATORE PAR56S - AAPAR56S

KopierenKopieren
THREELINE ITALIA SRL - EHTAAPAR56S ANELLO ADATTATORE PAR56S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004461492

Artikelnummer

EHTAAPAR56S

Herstellernummer

AAPAR56S

Hersteller

EHT

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

17 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

177 mm

Anello adattatore PAR56S