Startseite

THEBEN SRL - THETG103000 TG MD360 AP RIL 360? A VISTA/PLAFONE - TG103000

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THETG103000 TG MD360 AP RIL 360? A VISTA/PLAFONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

  • Scanwinkel - 360 °

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Montageart - Aufputz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4003468181058

Artikelnummer

THETG103000

Herstellernummer

TG103000

Hersteller

THE

Ausführung:

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Scanwinkel:

360 °

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP40

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Ansprechhelligkeit:

10...1000 lx

Sensore di movimento completo Theben tipo/modello TG MD360 AP RIL 360 A VISTA PLAFONE