Startseite

THEBEN SRL - THE9070990 SENSORE DI LUMINOSITA A SCOMPARSA - 9070990

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE9070990 SENSORE DI LUMINOSITA  A SCOMPARSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichtsensor

  • Art der Steuerung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Montageplatte - nein

  • Bedienung über Bluetooth - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468902226

Artikelnummer

THE9070990

Herstellernummer

9070990

Hersteller

THE

Ausführung:

Lichtsensor

Art der Steuerung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Mit Montageplatte:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

48 mm

Durchmesser:

48 mm

Morsetti a innesto, Tipo di protezione IP 66 (Anteriore) | IP 40 (Posteriore),