Startseite

THEBEN SRL - THE9070981 INTERFACCIA IP KNX - 9070981

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE9070981 INTERFACCIA IP KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468901991

Artikelnummer

THE9070981

Herstellernummer

9070981

Hersteller

THE

Montageart:

REG

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Interfaccia IP e KNX, Tunneling: Fino a 5 Tunneling Server (Visualizzazione, App ...), Aggiornamento del firmware (Theben IP Tool Software), Alimentazione: 12-30 V DC / PoE - IEEE 802.3af classe