Startseite

THEBEN SRL - THE9070957 ALIMENTATORE DI TENSIONE PS 320MA T KNX - 9070957

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE9070957 ALIMENTATORE DI TENSIONE PS 320MA T KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 1

  • Max. Ausgangsstrom - 320 mA

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468902288

Artikelnummer

THE9070957

Herstellernummer

9070957

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

320 mA

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Busspannung pufferbar:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der integrierten Drosseln:

1

Sekundärspannung:

30 V

Alimentazione 320 mA, 30 V DC di tensione ausiliaria, Alimentatori di tensione e controllo la tensione di sistema KNX, Tasto reset per 20 sec. reset bus, Resistente a cortocircuito permanente