Startseite

THEBEN SRL - THE9070868 ACCOPPIATORE MULTIMEDIALE RF KNX - 9070868

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE9070868 ACCOPPIATORE MULTIMEDIALE RF KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - ja

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468905036

Artikelnummer

THE9070868

Herstellernummer

9070868

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

ja

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

ja

Ausführung:

Medienkoppler

Montageart:

Unterputz

Demontageschutz:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

ja

Protokoll:

TCP/IP

Providerabhängig:

nein

Visualisierung:

nein

Web-Server:

nein

Funkschnittstelle:

ja

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Collega i dispositivi KNX RF di una linea radio con il bus KNX a doppino ritorto, L'alimentazione di tensione avviene tramite tensione bus KNX, Supporta Longframes per KNX Secure" e consente allo stesso tempo di scaricare velocemente grandi applicazioni,Sono possibili portate di max. 30 m all'interno dell'edificio, Dispone di una funzione repeater, cioè i telegrammi ricevuti vengono inviati nuovamente per aumentare la portata