Startseite

THEBEN SRL - THE9070770 ROUTER IP KNX SECURE - 9070770

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE9070770 ROUTER IP KNX SECURE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468902929

Artikelnummer

THE9070770

Herstellernummer

9070770

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

Ethernet

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Max. Übertragungsrate:

1 Bd

Mit Busankopplung:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interfaccia dati per sistemi bus Theben tipo/modello ROUTER IP KNX SECURE