THEBEN SRL - THE9070765 ACCESSORIO FISSAGGIO A TERRA THELEDA D - 9070765

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - weiß
Länge - 83 mm
Breite - 83 mm
Packung
1 ST
EAN
4003468903278
Artikelnummer
THE9070765
Herstellernummer
9070765
Hersteller
THE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
weiß
Länge:
83 mm
Breite:
83 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
440 mm
Transparent:
nein
-


