THEBEN SRL - THE9070415 SENSORE DI LUMINOSITA A PARETE DIGITALE - 9070415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichtsensor
Durchmesser - 48 mm
Breite - 45 mm
Höhe - 95 mm
Packung
1 ST
EAN
4003468904268
Artikelnummer
THE9070415
Herstellernummer
9070415
Hersteller
THE
Ausführung:
Lichtsensor
Durchmesser:
48 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
95 mm
Sensore orientabile, Fissaggio veloce, Con angolare di fissaggio e morsetti a innesto, Tipo di protezione IP 55, Dimensioni: 95 x 48 x 45 m


