Startseite

THEBEN SRL - THE9070409 OBELISK TOP2 KIT DI PROGRAMMAZIONE - 9070409

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE9070409 OBELISK TOP2 KIT DI PROGRAMMAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PC-Programmierset für Windows 7 - ja

  • PC-Programmierset für Windows 8 - ja

  • PC-Programmierset für Windows 95 - nein

  • PC-Programmierset für Windows 98 - nein

  • PC-Programmierset für Windows 2000 - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468904015

Artikelnummer

THE9070409

Herstellernummer

9070409

Hersteller

THE

PC-Programmierset für Windows 7:

ja

PC-Programmierset für Windows 8:

ja

PC-Programmierset für Windows 95:

nein

PC-Programmierset für Windows 98:

nein

PC-Programmierset für Windows 2000:

ja

PC-Programmierset für Windows NT:

nein

PC-Programmierset für Windows XP:

ja

Scheda di memoria OBELISK top2, adattatore presa USB, software. Gli aggiornamenti del software OBELISK top2 presente possono essere scaricati gratuitamente dal sito www.theben.de, Per Windows XP/Vista/7/8 (32/64 Bit