Startseite

THEBEN SRL - THE9070397 INTERFACCIA USB KNX - 9070397

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE9070397 INTERFACCIA USB KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468903995

Artikelnummer

THE9070397

Herstellernummer

9070397

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

USB

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Transparent:

nein

Max. Übertragungsrate:

0 Bd

Mit Busankopplung:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interfaccia USB, Per la comunicazione tra PC e impianto KNX da programmare, LED USB e LED KNX per l'indicazione della trasmissione di dati, Utilizzabile a partire dalla versione ETS