Startseite

THEBEN SRL - THE8559201 KNX OT-BOX S - 8559201

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE8559201 KNX OT-BOX S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468850220

Artikelnummer

THE8559201

Herstellernummer

8559201

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

sonstige

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

4

Demontageschutz:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

ja

Protokoll:

sonstige

Providerabhängig:

nein

Visualisierung:

nein

Web-Server:

nein

Funkschnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

KNX-OT-Box S funge da interfaccia tra i sistemi di riscaldamento nell'OT BUS (sistema bus per la tecnologia di riscaldamento e ventilazione) e il sistema KNX, Fornisce i dati necessari per il controllo dei generatori di calore (riscaldamento ecc.) e li invia al generatore di calore, In combinazione con l'OT-Box (9070712) dal RAMSES 856 top2 OT (8569132) quindi il sistemi di riscaldamento senza interfaccia OpenTherm può essere controllato, Apparecchio e modulo bus KNX possono essere sostituiti in maniera indipendente, Modulo bus KNX rimovibile, Con KNX-OT-Box S è possibile utilizzare le seguenti funzioni:, Gestione della temperatura di mandata in base alle esigenze, Gestione della temperatura di mandata in base alle condizioni atmosferiche, Controllo del riscaldamento dell'acqua di consumo, Ottimizzazione energetica con supporto solare del riscaldamento dell'acqua di consumo, Riscaldamento per posa pavimento/programma riscaldamento a pavimento, Programma di protezione antilegionell