THEBEN SRL - THE8269210 VARIA 826 S BIANCO KNX - 8269210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart - Unterputz
Bussystem Funkbus - nein
Packung
1 ST
EAN
4003468820049
Artikelnummer
THE8269210
Herstellernummer
8269210
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart:
Unterputz
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Vor-Ort Bedienung:
ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Display:
ja
Werkstoff:
Glas
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Sensor extern:
nein
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Präsenztaster:
ja
Parallel-Betrieb möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
ja
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.4 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
28 mm


