Startseite

THEBEN SRL - THE7329201 CHEOPS CONTROL SERVOMOT.VALVOLE 2VIE MAS - 7329201

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE7329201 CHEOPS CONTROL SERVOMOT.VALVOLE 2VIE MAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Heizkörperventil

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut - ja

  • Funktion Master/Slave - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468732014

Artikelnummer

THE7329201

Herstellernummer

7329201

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Heizkörperventil

Andere Bussysteme:

ohne

Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut:

ja

Funktion Master/Slave:

ja

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem LON:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Nennspannung:

29 V

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Tasten für Handbedienung am Antrieb:

ja

Temperatur- und Hubanzeige:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Busspannungsversorgung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Attuatore motorizzato per valvole termiche o per il loro comando, Regolazione autonoma della temperatura ambiente e sensore termico integrato, Possibilità di comando manuale sull'apparecchio mediante 2 tasti, Indicazione mediante LED (rosso/blu per più caldo/più freddo), Possibilità di configurazione come: regolazione riscaldamento (costante), riscaldamento a 2 livelli, riscaldamento e raffreddamento, 2 ingressi ad es. per contatto finestra, rivelatore di presenza, sensore remoto 1 (9070191), Semplice montaggio con incastro sull'adattatore valvola, Indicazione della corsa delle valvole, Riconoscimento automatico della corsa delle valvole, Possibilità d'impiego nel collettore, Accoppiatore bus integrato, Con funzionamento estate e protezione valvola, 2 diversi adattatori valvola compresi (VA 10, VA 78)