Startseite

THEBEN SRL - THE7319200 CHEOPS DRIVE SERVOMOT. VALVOLE 2VIE SLAV - 7319200

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE7319200 CHEOPS DRIVE SERVOMOT. VALVOLE 2VIE SLAV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Heizkörperventil

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut - nein

  • Funktion Master/Slave - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468731000

Artikelnummer

THE7319200

Herstellernummer

7319200

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Heizkörperventil

Andere Bussysteme:

ohne

Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut:

nein

Funktion Master/Slave:

ja

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem LON:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Nennspannung:

29 V

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Tasten für Handbedienung am Antrieb:

nein

Temperatur- und Hubanzeige:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Busspannungsversorgung:

ja

Schutzart (IP):

IP21

Attuatore motorizzato per valvole termiche o per il loro comando, Senza regolazione integrata, Indicazione mediante LED (rosso), 2 ingressi ad es. per contatto finestra, rivelatore di presenza, Semplice montaggio con incastro sull'adattatore valvola, Indicazione della corsa delle valvole, Riconoscimento automatico della corsa delle valvole, Possibilità d'impiego nel collettore, Accoppiatore bus integrato, Con funzionamento estate e protezione valvola, 2 diversi adattatori valvola compresi (VA 10, VA 78)