Startseite

THEBEN SRL - THE7189210 RAMSES 718P KNX TERMOSTATO PARETE - 7189210

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE7189210 RAMSES 718P KNX TERMOSTATO PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468710210

Artikelnummer

THE7189210

Herstellernummer

7189210

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Zusammenstellung:

Bedienelement

Montageart:

Aufputz

Mit Vor-Ort Bedienung:

ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Sensor extern:

ja

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Präsenztaster:

ja

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

1 W

Termostato per singolo ambiente, Per il comando di attuatori per sistemi di riscaldamento o attuatori motorizzati, Può essere utilizzato sia come regolatore costante che come regolatore a due punti (anche combinabili), Possibilità di configurazione dellaregolazione PI costante per riscaldamento a 2 livelli (livello di base e supplementare, ad es. riscaldamento a pavimento e radiatore) o per il riscaldamento e il raffreddamento (radiatore e rivestimento di raffreddamento), Nella dotazione sono comprese due placche: una scala assoluta e una scala relativa, La rondella di regolazione può essere limitata mediante parametri, Tasto manuale per presenza o modi di funzionamento: comfort, stand-by, diminuzione notturna, protezione antigelo, 4 ingressi binari perinterruttori/tasti convenzionali (commutazione, regolazione della luminosità, veneziane), anche per sensore termico esterno, contatto finestra o segnale di presenza, Sensore termico collegabile per la limitazione della temperatura pavimento, LED (rosso) per funzionamento riscaldamento, (blu) per funzionamento raffreddamento, LEDs per il modo operativ