Startseite

THEBEN SRL - THE7169100 AMUN 716 MONITOR SENSORE CO2 MOBILE

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE7169100 AMUN 716 MONITOR SENSORE CO2 MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Meldeart - optisch

  • Erfasst Ammoniak (NH3) - nein

  • Erfasst Kohlendioxid (CO2) - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468710258

Artikelnummer

THE7169100

Herstellernummer

7169100

Hersteller

THE

Montageart:

sonstige

Meldeart:

optisch

Erfasst Ammoniak (NH3):

nein

Erfasst Kohlendioxid (CO2):

ja

Farbe:

weiß

Erfasst Butan (C4H10):

nein

Erfasst Erdgas:

nein

Erfasst Kohlenmonoxid (CO):

nein

Erfasst Methan (CH4):

nein

Erfasst explosives Gas:

nein

Erfasst Narkosegas:

nein

Erfasst sonstige Gasart:

nein

Erfasst erstickendes Gas:

ja

Erfasst brennbares Gas:

nein

Erfasst Propan (C3H8):

nein

Erfasst Reizgas:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Erfasst giftiges Gas:

nein

Breite:

89 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Standalone:

ja

Vernetzbar über Kabel:

nein

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

nein

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung bei DC:

5...5 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung bei DC:

5...5 V

Mit Spannungsanzeige:

nein

Mit Backup-Batterie:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Länge:

89 mm

Höhe/Tiefe:

28 mm

Sensore CO2 mobile con cavo USB per misurare la qualita dell'aria, Adatto per scuole/asili, uffici, sale conferenze o riunioni e ambienti abitativi, In caso di concentrazione di CO2 potenzialmente pericolosa, il dispositivo avvisa visivamente tramite il sistema semaforico a LED, in questo modo la ventilazione puo essere ottimizzata immediatamente e si puo mantenere un clima ambiente sano, Valore limite verde: fino a 1.000 ppm di CO2, igienicamente a posto, puoi respirare a pieni polmoni!, Valore limite arancione: fino a 2.000 ppm di CO2, da un punto di vista dell'igiene si comincia a notare, ventilare sarebbe una buona idea!, Valore limite rosso: oltre 2.000 ppm di CO2, igienicamente inaccettabile, la ventilazione e proprio necessaria!, Non appena viene raggiunto il valore limite rosso, deve essere introdotta aria fresca e l'aria viziata deve essere rimossa, Cavo USB in dotazione, per una facile messa in servizio, Supporto e tappetino antiscivolo inclusi, e anche possibile effettuare il montaggio a parete, Sviluppato in base alla raccomandazione per la CO2 nell'aria degli ambienti interni dell'Agenzia federale dell'ambiente tedesca (Umweltbundesamt) in base a diverse direttive, ad es. la "Direttiva bavarese per la promozione dei costi di investimento destinati a misure tecniche per la protezione dalle infezioni e la ventilazione adeguata nelle scuole (FILS-R)",