THEBEN SRL - THE6489212 TR 648 TOP2 RC KNX - 6489212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4003468640012
Artikelnummer
THE6489212
Herstellernummer
6489212
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Tagesprogramm:
ja
Wochenprogramm:
ja
Jahresprogramm:
ja
Astroprogramm:
ja
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
3
Externe Programmierung:
ja
Anzahl der Kanäle:
8
Anzahl der Ausgänge:
8
Anwesenheitssimulation:
ja
Sommer-/Winterzeit:
ja
Funkgesteuert (DCF77):
ja
GPS:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Mit Speicherkarte:
nein
Feiertags-Fortschreibung:
ja
Nebenuhren über Bus steuerbar:
ja
Gangreserve:
70080 h
Schutzart (IP):
IP20


