THEBEN SRL - THE6424300 TR 642 TOP2 12-24 V DC/AC OROL ASTRO 2CA - 6424300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle - 2
Versorgungsspannung - 12...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Frequenz der Versorgungsspannung - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
4003468642115
Artikelnummer
THE6424300
Herstellernummer
6424300
Hersteller
THE
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
2
Versorgungsspannung:
12...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Gangreserve in Jahren:
8
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.5 s
Textführung im Display:
ja
Externe Programmierung:
ja
Mit Speicherkarte:
ja
60 min Programm:
ja
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
ja
Jahresprogramm:
ja
Ferienprogramm:
ja
Impulsprogramm:
ja
Zyklusprogramm:
ja
Astroprogramm:
ja
Zufallsprogramm:
ja
Betriebsstundenzähler:
ja
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
ja
Funkgesteuert:
ja
Funkgesteuert (DCF77):
ja
GPS:
ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
0.016 s
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
0.016 s
Anzahl der Speicherplätze:
800
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Geeignet für Handbedienung:
ja
Externer Tastereingang:
ja
Schaltungsvorwahl:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
54 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
60 mm