Startseite

THEBEN SRL - THE6360100 TR 636 TOP2 INT.TEMPO DGT 72X72 24H/7G 2 - 6360100

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE6360100 TR 636 TOP2 INT.TEMPO DGT 72X72 24H/7G 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Versorgungsspannung - 230...240 V

  • 24 h Programm - ja

  • Montageart - Frontmontage 72x72 mm

  • Wochenprogramm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468630020

Artikelnummer

THE6360100

Herstellernummer

6360100

Hersteller

THE

Anzahl der Kanäle:

2

Versorgungsspannung:

230...240 V

24 h Programm:

ja

Montageart:

Frontmontage 72x72 mm

Wochenprogramm:

ja

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

1 s

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

10

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.5 s

Textführung im Display:

ja

Externe Programmierung:

ja

Mit Speicherkarte:

nein

60 min Programm:

ja

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

ja

Impulsprogramm:

ja

Zyklusprogramm:

ja

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

ja

Betriebsstundenzähler:

ja

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Anzahl der Speicherplätze:

84

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

1 s

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

6 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

0

Breite:

72 mm

Höhe:

104 mm

Tiefe:

54 mm

Interruttore orario digitale con programma settimanale, 2 canali, Guida testuale per l'operatore presente sul display, Data e ora preimpostate, Piena funzionalità senza collegamento alla rete, 84 posizioni di memoria, Interfaccia per la scheda di memoriaOBELISK top2 (programmazione da PC), 2. programma di commutazione inseribile, Copia di programmi, Salvataggio dei programmi, Riserva di carica di 10 anni (batteria al litio), Tempi di commutazione ON/OFF, Programma a impulsi, Programma a cicli, Preselezione della commutazione, Commutazione permanente ON/OFF, Funzione timer(max 24 h), Contaore di esercizio integrato, Possibilità di azzeramento, Funzione di assistenza per il monitoraggio di intervalli di assistenza, Programma vacanze, 2 programmi casuali, Illuminazione del display (disinseribile), Codifi PIN, Commutazione automatica orario estivo/invernale, Disattivabile, Regole di commutazione per Europa, USA e altri paesi già salvate, Regola di commutazione personalizzata o commutazione a data fissa selezionabile