THEBEN SRL - THE6110330 TR 611 TOP3 RC INT.T DGT 24H/7G 2M/DIN 1 - 6110330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 110...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Frequenz der Versorgungsspannung - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
4003468610343
Artikelnummer
THE6110330
Herstellernummer
6110330
Hersteller
THE
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
110...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Gangreserve in Jahren:
10
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.25 s
Textführung im Display:
ja
Externe Programmierung:
ja
Mit Speicherkarte:
ja
60 min Programm:
ja
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
ja
Jahresprogramm:
nein
Ferienprogramm:
ja
Impulsprogramm:
ja
Zyklusprogramm:
ja
Astroprogramm:
nein
Zufallsprogramm:
ja
Betriebsstundenzähler:
ja
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
ja
Funkgesteuert:
ja
Funkgesteuert (DCF77):
ja
GPS:
ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
0.016 s
Anzahl der Speicherplätze:
84
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Geeignet für Handbedienung:
ja
Externer Tastereingang:
ja
Schaltungsvorwahl:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
60 mm