Startseite

THEBEN SRL - THE6090101 TR 609 TOP2 S - 6090101

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE6090101 TR 609 TOP2 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 230...240 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468600122

Artikelnummer

THE6090101

Herstellernummer

6090101

Hersteller

THE

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

230...240 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Stunden:

0.25

Gangreserve in Jahren:

10

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.25 s

Textführung im Display:

ja

Externe Programmierung:

ja

Mit Speicherkarte:

nein

60 min Programm:

ja

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

ja

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

ja

Impulsprogramm:

ja

Zyklusprogramm:

ja

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

ja

Betriebsstundenzähler:

ja

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

0.016 s

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

0 s

Anzahl der Speicherplätze:

84

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

ja

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

1

Breite:

17.5 mm

Höhe:

85.5 mm

Tiefe:

60 mm

Interruttore orario digitale con programma settimanale, 1 canale, 84 posizioni di memoria, Ingresso esterno, Tasto collegabile (preselezione della commutazione esterna, timer di scadenza), Interruttore collegabile (commutazione permanente ON o OFF), Programma a impulsi, Programma a cicli, Funzione timer, 2 programmi casuali, Morsetti con innesto rapido DuoFix, Per 2 conduttori, Filo o cavetto (con o senza manicotto), Diametro del filo: 0, 5 - 2, 5 mm², Pulsante di attivazione per staccare il connettore, Guida testuale per l'operatore presente sul display, Data e ora preimpostate, Piena funzionalità senza collegamento alla rete, Interfaccia per la scheda di memoria OBELISK top2 (programmazione da PC), 2. programma di commutazione inseribile, Copia di programmi, Salvataggio dei programmi, Riserva di carica di 10 anni (batteria al litio), Tempi di commutazione ON/OFF, Preselezione della commutazione, Commutazione permanente ON/OFF, Contaore di esercizio integrato, Possibilità di azzeramento, Funzione di assistenza per il monitoraggio di intervalli di assistenza, Programma vacanze, Codifica PIN, Commutazione automatica orario estivo/invernale, Disattivabile, Regole di commutazione per Europa, USA e altri paesi già salvate, Regola di commutazione personalizzata o commutazione a data fissa selezionabile