THEBEN SRL - THE6009200 ZS 600 DCF TRASMETTITORE ORA/DATA KNX - 6009200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4003468600009
Artikelnummer
THE6009200
Herstellernummer
6009200
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Tagesprogramm:
ja
Wochenprogramm:
ja
Astroprogramm:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Anzahl der Ausgänge:
0
Sommer-/Winterzeit:
ja
Funkgesteuert (DCF77):
ja
GPS:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Mit Speicherkarte:
nein
Feiertags-Fortschreibung:
nein
Nebenuhren über Bus steuerbar:
ja
Gangreserve:
87600 h
Schutzart (IP):
IP20


