Startseite

THEBEN SRL - THE5320001 DIMAX 532 PLUS - DIMMER DA B.DIN PER LE - 5320001

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE5320001 DIMAX 532 PLUS - DIMMER DA B.DIN  PER LE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronischer Lichtregler

  • Breite - 17.5 mm

  • Höhe - 85.5 mm

  • Tiefe - 65.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468530016

Artikelnummer

THE5320001

Herstellernummer

5320001

Hersteller

THE

Ausführung:

elektronischer Lichtregler

Breite:

17.5 mm

Höhe:

85.5 mm

Tiefe:

65.5 mm

Dimmer universale per carichi R, L e C con riconoscimento di carico automatico, Possibilità di salvataggio individuale della lampada di commutazione, Luminosità minima impostabile (necessaria per LRE e LED), Ingresso multitensionale, ad es. per impianti citofonici, Utilizzo in stand-by ridotto, Funzione di memorizzazione in caso di interruzione di corrente, Disinserimento del sovraccarico e della sovratemperatura automatico ed elettronico, Funzione di regolazione della luminosità e funzione di commutazione, Funzione ON permanente (funzione di test), Non è necessario un carico minimo, ON soft e OFF soft proteggono il mezzo d'illuminazione, In caso d'uso del booster di regolazione DMB 1 T KNX, la potenza può essere ampliata a 300 W