THEBEN SRL - THE5009252 OSIRIA 251BQ OROL.INFRANGIB.X PALESTR.BA - 5009252

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zeiteinstellung - sonstige
Ausführung - Nebenuhr
Stromversorgung - sonstige
Geeignet für Wandmontage - ja
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4003468500279
Artikelnummer
THE5009252
Herstellernummer
5009252
Hersteller
THE
Art der Zeiteinstellung:
sonstige
Ausführung:
Nebenuhr
Stromversorgung:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzeigeart:
analog, Balken
Freistehend:
nein
Zeitanzeige:
einseitig
Mit Datumsanzeige:
nein
Abdeckung:
Glas
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Mit Temperaturanzeige:
nein
Breite:
400 mm
Mit Wochentaganzeige:
nein
Count up-/Count down-Timer:
nein
Gehäuseform:
quadratisch
Mit Befestigungsarm:
nein
Einbau:
nein
Anzeige:
Stunden, Minuten, Sekunden
Transparent:
nein
Fernprogrammierbar:
ja
Höhe:
400 mm
Tiefe:
60 mm
Geeignet für Deckenmontage:
nein


