THEBEN SRL - THE5009250 OSIRIA 242AR OROL.BIFAC.ROTONDO 40CM ARA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zeiteinstellung - sonstige
Ausführung - Nebenuhr
Stromversorgung - sonstige
Zeitanzeige - doppelseitig
Geeignet für Wandmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
4003468500194
Artikelnummer
THE5009250
Herstellernummer
5009250
Hersteller
THE
Art der Zeiteinstellung:
sonstige
Ausführung:
Nebenuhr
Stromversorgung:
sonstige
Zeitanzeige:
doppelseitig
Geeignet für Wandmontage:
ja
Durchmesser:
420 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Datumsanzeige:
nein
Anzeigeart:
analog, arabische Ziffern
Abdeckung:
Acrylglas
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Freistehend:
nein
Mit Temperaturanzeige:
nein
Mit Wochentaganzeige:
nein
Count up-/Count down-Timer:
nein
Gehäuseform:
rund
Mit Befestigungsarm:
ja
Einbau:
nein
Anzeige:
Stunden, Minuten, Sekunden
Transparent:
nein
Fernprogrammierbar:
ja
Höhe:
116 mm
Tiefe:
60 mm
Geeignet für Deckenmontage:
ja


