THEBEN SRL - THE5009223 OSIRIA 232BQ OROLOGIO A BARRE - 5009223

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Nebenuhr
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Deckenmontage - nein
Freistehend - nein
Einbau - ja
Packung
1 ST
EAN
4003468500293
Artikelnummer
THE5009223
Herstellernummer
5009223
Hersteller
THE
Ausführung:
Nebenuhr
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Freistehend:
nein
Einbau:
ja
Stromversorgung:
sonstige
Art der Zeiteinstellung:
sonstige
Anzeigeart:
analog, Balken
Anzeige:
Stunden, Minuten, Sekunden
Abdeckung:
Glas
Gehäuseform:
quadratisch
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Gehäusefarbe:
sonstige
Transparent:
nein
Mit Befestigungsarm:
nein
Mit Datumsanzeige:
nein
Mit Wochentaganzeige:
nein
Mit Temperaturanzeige:
nein
Zeitanzeige:
einseitig
Count up-/Count down-Timer:
nein
Fernprogrammierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
301 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
60 mm


