Startseite

THEBEN SRL - THE5009211 OSIRIA 230SR OROL.ROTONDO BIANCO 30CM TR - 5009211

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE5009211 OSIRIA 230SR OROL.ROTONDO BIANCO 30CM TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Nebenuhr

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Freistehend - nein

  • Einbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468500088

Artikelnummer

THE5009211

Herstellernummer

5009211

Hersteller

THE

Ausführung:

Nebenuhr

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Freistehend:

nein

Einbau:

nein

Stromversorgung:

sonstige

Art der Zeiteinstellung:

sonstige

Anzeigeart:

analog, Balken

Anzeige:

Stunden, Minuten, Sekunden

Abdeckung:

Acrylglas

Gehäuseform:

rund

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Transparent:

nein

Mit Befestigungsarm:

nein

Mit Datumsanzeige:

nein

Mit Wochentaganzeige:

nein

Mit Temperaturanzeige:

nein

Zeitanzeige:

einseitig

Count up-/Count down-Timer:

nein

Fernprogrammierbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

60 mm

Tiefe:

60 mm

Durchmesser:

315 mm

Orologio per interni KNX, tondo, monolaterale, Lancette a barra nere per l'indicazione delle ore e dei minuti, lancetta dei secondi rossa, Quadrante metallico bianco con numeri a linee sottili neri, Contenitore di plastica resistente agli urti, Bordo opacizzato, Plexiglas piatto a prova d'urto, Diametro quadrante: 300 m