THEBEN SRL - THE5009210 OSIRIA 230AR OROL.ROTONDO BIANCO 30CM AR - 5009210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Nebenuhr
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Deckenmontage - nein
Freistehend - nein
Einbau - nein
Packung
1 ST
EAN
4003468500071
Artikelnummer
THE5009210
Herstellernummer
5009210
Hersteller
THE
Ausführung:
Nebenuhr
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Freistehend:
nein
Einbau:
nein
Stromversorgung:
sonstige
Art der Zeiteinstellung:
sonstige
Anzeigeart:
analog, arabische Ziffern
Anzeige:
Stunden, Minuten, Sekunden
Abdeckung:
Acrylglas
Gehäuseform:
rund
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Befestigungsarm:
nein
Mit Datumsanzeige:
nein
Mit Wochentaganzeige:
nein
Mit Temperaturanzeige:
nein
Zeitanzeige:
einseitig
Count up-/Count down-Timer:
nein
Fernprogrammierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Durchmesser:
315 mm


