THEBEN SRL - THE5009200 OSIRIA 220AR OROL.ROTONDO BIANCO 25CM AR - 5009200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zeiteinstellung - sonstige
Ausführung - Nebenuhr
Stromversorgung - sonstige
Geeignet für Wandmontage - ja
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4003468500057
Artikelnummer
THE5009200
Herstellernummer
5009200
Hersteller
THE
Art der Zeiteinstellung:
sonstige
Ausführung:
Nebenuhr
Stromversorgung:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzeigeart:
analog, arabische Ziffern
Freistehend:
nein
Zeitanzeige:
einseitig
Durchmesser:
265 mm
Mit Datumsanzeige:
nein
Abdeckung:
Acrylglas
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Temperaturanzeige:
nein
Mit Wochentaganzeige:
nein
Count up-/Count down-Timer:
nein
Gehäuseform:
rund
Mit Befestigungsarm:
nein
Einbau:
nein
Anzeige:
Stunden, Minuten, Sekunden
Transparent:
nein
Fernprogrammierbar:
ja
Höhe:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Geeignet für Deckenmontage:
nein


