Startseite

THEBEN SRL - THE4969248 ION 108 KNX BK - 4969248

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4969248 ION 108 KNX BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 2

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 20

  • Farbe - schwarz

  • Oberflächenschutz - lackiert

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468491836

Artikelnummer

THE4969248

Herstellernummer

4969248

Hersteller

THE

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

2

Anzahl der Betätigungspunkte:

20

Farbe:

schwarz

Oberflächenschutz:

lackiert

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

ja

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Raumthermostat:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

20 mm

Controllore ambientale con accoppiatore bus integrato, Messa in funzione e comunicazione sicura tramite KNX Data Secure, Accesso al controllore ambientale tramite Bluetooth e azionamento con App IONplay , Display LC per visualizzazione di funzioni, iconee valori, Termostato integrato per regolare e comandare la modalita di funzionamento, la temperatura e il livello del ventilatore, 20 funzioni configurabili liberamente, Assegnazione libera delle icone alle funzioni (40 icone a scelta), Comando delle funzioni commutazione, regolazione della luminosita, veneziane, trasmettitore di valore, modalita di funzionamento, scena, controllo del colore, sequenza, Luminosita display regolabile individualmente tramite oggetto o parametro, Regolazione automatica dellaluminosita del display in base alla luminosita ambientale , Controllo funzioni tramite oggetto (segnalazione di uno smontaggio), Possibilita di montare due sensori a pulsanti iON su scatola doppia standard con accessorio 9070822,