Startseite

THEBEN SRL - THE4969234 ION 104 KNX PULSANTIERA 4CAN +.TEMP + LE - 4969234

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4969234 ION 104 KNX PULSANTIERA 4CAN +.TEMP + LE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 4

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 4

  • Farbe - weiß

  • Oberflächenschutz - lackiert

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468491461

Artikelnummer

THE4969234

Herstellernummer

4969234

Hersteller

THE

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

4

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

lackiert

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Raumthermostat:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

20 mm

Sensore a tasti per sistemi bus Theben tipo/modello ION 104 KNX PULSANTIERA 4CAN .TEMP LE