Startseite
Nicht mehr in Produktion

THEBEN SRL - THE4969222 TA 2 S KNX INGR BINARIO RETROFRUTTO 2CAN - 4969222

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4969222 TA 2 S KNX INGR BINARIO RETROFRUTTO 2CAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Anzahl der Eingänge - 2

  • Montageart - Unterputz

  • Eingangsspannung - 5...5 V

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468491263

Artikelnummer

THE4969222

Herstellernummer

4969222

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Anzahl der Eingänge:

2

Montageart:

Unterputz

Eingangsspannung:

5...5 V

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Funk bidirektional:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Externe Abfragespannung notwendig:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

13 mm

Interfacce tasti con ingresso binario/uscita binaria, Interfaccia tasti con 2 uscite, Collegamento cavi 4 poli, Assegnazione libera delle funzioni: interruttore/tasto, regolazione della luminosità, veneziane, trasmettitore di valore, sequenze, controllo a LED, Installazione possibile con tasti/interruttori convenzionali in scatole ad incasso, Controllo flessibile del LED, grazie ad una maggiore corrente di uscita di 3 mA, è possibile controllare i LED commercialmente Low Current LED, Ingressi modificabili in uscite, Identificazione delle coppie di cavi con codice cromatico