Startseite

THEBEN SRL - THE4960094 TA 4 S DALI-2 INTERFACCIA TASTI DALI2 - 4960094

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4960094 TA 4 S DALI-2 INTERFACCIA TASTI DALI2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468491584

Artikelnummer

THE4960094

Herstellernummer

4960094

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

nein

Anzahl der Eingänge:

4

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

15 mm

Interfaccia tasti DALI-2 UP con 4 uscite, 4 ingressi per il collegamento di pulsanti a potenziale zero, E possibile utilizzare pulsanti di tipo "contatto di chiusura"o "contatto di apertura", il , tipo di contatto puo essere impostato nella Memory Bank,2 ingressi aggiuntivi per il collegamento di resistenze variabili, ad es. slider, potenziometri o vari sensori termici Theben a norma IEC 62386 parte 302, il sensore viene selezionato nella Memory Bank, L'identificazione dell'interfaccia pulsanti e indicata dal LED, Un'utenza bus DALI e puo essere indirizzata secondo la norma 62386 parte 102, Alimentazione tramite bus DALI, Facile installazione nelle scatole a incasso convenzionali,