THEBEN SRL - THE4942550 JU 1 KNX ATTUATORE MOTORI 1 CAN INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 1
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
EAN
4003468491386
Artikelnummer
THE4942550
Herstellernummer
4942550
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
1
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Funktion Schalten:
ja
Mit Busankopplung:
nein
Busmodul abnehmbar:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Schaltstrom ohmsch:
10 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm


