THEBEN SRL - THE4942540 HU 1 KNX ATTUATORE RISCALDAMENTO 1 CAN I - 4942540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - ohne
Stellgröße schaltend - ja
Stellgröße stetig - ja
Packung
1 ST
EAN
4003468491522
Artikelnummer
THE4942540
Herstellernummer
4942540
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
ohne
Stellgröße schaltend:
ja
Stellgröße stetig:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
1
Breite in Teilungseinheiten:
72
Busmodul abnehmbar:
nein
Schaltspannung:
230...230 V
Ventilschutzfunktion:
ja
Handschaltung:
nein
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
1 A
Max. Ausgangsstrom:
1 A
Schutzart (IP):
sonstige
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm


